ファーノ・ジャパン・インク
車載用ストレッチャートランスファーストレッチャー ストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24436694
品番
12-9
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
付属品
マットレス、マクラ
材質
アルミ
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×1910×140
松吉医科器械コード
01-3751-01
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600