折りたたみベッド

折りたたみベッド アイリスオーヤマ

背もたれは5段階リクライニング式。
床面高335mm・床下255mm設計。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル 質量(kg)23 タイプ折りたたみ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)900×2090×420、(マットレス)900×2000×50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×425×1090 松吉医科器械コード24-3415-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24467406 FBD-S90
46,000
42,980
47,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする