丸形LEDランプ

丸形LEDランプ アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

現在ご使用の器具にそのまま取付けられるLEDランプです。取付簡単、電気工事も不要です。
蛍光灯よりも省エネ・長寿命。環境にも家計にもやさしい。
ソケット影ができず、ランプ全体がきれいに光ります。また、長期間点灯しても蛍光灯のように黒くなることがありません。
リモコンで点灯・消灯・調光が可能。明るさは好みに合わせて5段階に調整できます。設定した明るさは記憶され、再点灯時には自動で同じ明るさに調整されます。
従来の照明に比べ紫外線量が少なく、虫が寄り付きにくくなります。

電球の種類LED 材質ポリカ 電圧(V)AC100 寿命(設計)40000 調光方式5段階 演色指数(Ra)80以上 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24326986 LDFCL3030D 30形/30形 昼光色 22.5
オープン
 
 
取扱い終了
24326995 LDFCL3030N 30形/30形 昼白色 22.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327004 LDFCL3030L 30形/30形 電球色 22.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327013 LDFCL3032D 30形/32形 昼光色 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327022 LDFCL3032N 30形/32形 昼白色 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327038 LDFCL3032L 30形/32形 電球色 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327047 LDFCL3040D 30形/40形 昼光色 29
オープン
 
 
取扱い終了
24327056 LDFCL3040N 30形/40形 昼白色 29
オープン
 
 
取扱い終了
24327065 LDFCL3040L 30形/40形 電球色 29
オープン
 
 
取扱い終了
24327074 LDFCL3240D 32形/40形 昼光色 31.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327083 LDFCL3240N 32形/40形 昼白色 31.5
オープン
 
 
取扱い終了
24327092 LDFCL3240L 32形/40形 電球色 31.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24327022
2019-06-25
用途:
子供部屋の照明
サービス業

リモコンがとても便利です。古いタイプのを別の部屋で使用しているのですが、反応がとても速くなっています。

対象商品:
24327013
2019-03-02
用途:
部屋の照明の交換
フジオカ 様 (建設業・工事業)

なかなか良いです。気に入ったので、2回3個購入しました。

対象商品:
24326995
2017-05-30
用途:
蛍光灯からの換装
大伸化学 様

脱衣所の蛍光灯だったのですが、シーリングタイプではなく、安定器等が付いていたりと少し戸惑いながら作業しました。色々なアタッチメントが付属していたのですが使える物が無かったので本線から直接接続して問題なく点灯しました。

対象商品:
24327092
2017-06-10
用途:
蛍光灯からの交換
昭和電子株式会社 様

リモコン付きでON,OFF、5段階の明るさ切替が出来て使いやすいです。
元スイッチによる明るさ切替は、ゆっくり操作すれば切り替わりますが、早めにスイッチ操作すると反応してくれません。
通常リモコンで操作する分には、何も問題ありません。
電源への直接接続ケーブルが付属しており、機器内を経由しないので無駄のない配電が出来ると思います。

対象商品:
24326986
2017-12-19
用途:
照明
製造業

点灯誤動作がたまにあり、点灯しない時がある。早やから壊れたと思った。

対象商品:
24327022
2018-02-01
用途:
普通に使用
株式会社加賀鉄工所 様

何個か購入したがどれもこれも点灯するがすぐに消える。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
24326986
2016-11-08
用途:
玄関照明
建設業・工事業

他社の同等規格・性能品に比べて格安。

対象商品:
24327092
2017-01-16
用途:
蛍光灯交換の際に使用
昭和電子株式会社 様

点灯するとすぐに消えてしまう。

初期不良品?(交換希望です)

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする