PXHD30UTH HDカメラ(200万画素)

PXHD30UTH    HDカメラ(200万画素) カートン

マクロズーム映像システム
観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。
マクロズーム 200万画素USBカメラシステム
マクロズーム IMZ-FA

形状(マウント)C/CS 出力DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×90 インターフェースUSB2.0準拠 撮像素子1/2.8インチ CMOSカラーセンサー 画素数200万画素、1920×1080 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24325315 XR9018
160,650
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする