TFM969 9.7型IPS液晶モニター

TFM969  9.7型IPS液晶モニター カートン

マクロズーム映像システム
観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。
マクロズーム 200万画素USBカメラシステム
マクロズーム IMZ-FA

角度(°)【視野/垂直・水平】178 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265.5×252.5×95 コントラスト比600:1 液晶パネルIPS方式 カラーTFT液晶 ディスプレイ9.7型 入力端子BNC/HDMI/D-Sub15ピン 出力端子HDMI/SDI/AV/USB アスペクト比4:3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24325324 XR7047
97,000
96,980
106,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする