オーブンレンジ(25L) フラットタイプ

オーブンレンジ(25L) フラットタイプ YAMAZEN(山善)

フラットテーブルのオーブンレンジです。
自動メニューを19種類搭載
調理に便利なフラット庫内
見やすいオレンジ液晶搭載

用途豊富な自動メニューで使いやすいコンパクトオーブンレンジ、電子レンジとして。 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)950/1300、(オーブン/グリル)1330 レッド 付属品角皿 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×403×332 機能オートオフ機能、仕上がり調整機能、チャイルドロック、取り忘れブザー(1分おきに5回)、温度センサー機能(オーブン機能のみ) 温度調節範囲(℃)35・40(発酵)、100~250 高周波出力(W)600・200相当 庫内寸法(mm)幅328×奥行355×高さ206 庫内容量(L)25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24325193 YRE-F250V(R)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする