(7件のレビュー)

ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。

用途
機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10内容量1本
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
243257966501L 5mm□5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
243258056501L 6.5mm□6.5
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
243258146501L 8mm□8
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
243258236501L 9.5mm□9.5
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
243258326501L 10mm□10
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
243258486501L 11mm□11
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
243258576501L 12.5mm□12.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
243258666501L 14.5mm□14.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
243258756501L 16mm□16
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
243258846501L 17.5mm□17.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
243258936501L 19mm□19
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
243259026501L 20.5mm□20.5
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
243259186501L 22mm□22
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
243259276501L 24mm□24
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
243259366501L 25.5mm□25.5
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 機械メンテナンス時
卸売・小売業

質感が良く非常に使用しやすかったです。また、必要な際は注文したいと思います。

対象商品 : 24325814
2023-06-15
用途: ポンプメンテナンスに
山本ケミカル株式会社

急ぎだったので助かったけど、もう少し安いといいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 24325823
2022-02-03
用途: ポンプ修理
有限会社永田電機建設業・工事業

ポンプのグランドパッキンとして使用します。この会社のパッキンはやわらかくて非常に使いやすいです

対象商品 : 24325857
2022-01-08
用途: シャフト部止水
株式会社丸島アクアシステム建設業・工事業

商社を通さずに購入できるので、非常に便利です。納期も早い。

対象商品 : 24325848
2021-06-11
用途: ヒラメを陸に飼っていて海水を吸い上げるポンプのパッキンとして使用してます。
農・林・水産業

いいです。まだ交換用の補充として購入したのでまだ使ってませんが同じ物を店でとってもらっていたので、自分で購入してみました。6502Lの10mm(硬い方)も見つけるのですが見つかりません。

対象商品 : 24325848
2021-06-15
用途: ヒラメを丘に飼っているのに海の潮をくみあげるポンプに使用します。
農・林・水産業

購入したパッキンはまだ予備ですが他のお店で購入してました。しかしネットで購入出来るのをしり助かりました。

対象商品 : 24325805
2019-05-01
用途: 海水ポンプ
株式会社野村水産農・林・水産業

ピラー工業の4527Lも取り扱いしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする