YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の 家電 YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電 YAMAZEN(山善)の ホットプレート/電気鍋 電気グリル鍋 電気グリル鍋 注文コード プレート着脱でお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。ガラスふた付き。 用途電気鍋、グリル鍋、 1人用鍋、コンパクト鍋として。 色ブラック 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×290×170 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.4 プレート寸法(mm)Φ230×深さ50 本体質量(kg)1.9 温度調節範囲(℃)80(保温)~230 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YGA-120(B) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24339218 YGA-120(B) オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン/調理家電 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレー ランテル・メディエール 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 両手電気鍋 5L 波型プレート アイボリー ランテル・メディエール 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー ランテル・メディエール 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 電気グリル鍋 アビテラックス 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 薄型ホットプレート「Everill」"エヴリル" サンコー 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 オーム電機 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ホットプレート ホワイト 着脱式プレート フッ素加工 オーム電機 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ マイコン電気圧力鍋 コイズミ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥16,478 ¥14,980 ミニノンフライオーブン Piku Pot(ピクポット) CCP 税込¥8,248 ¥7,498 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ イピニウム セラミックコーティング グリルフライベイカー SUGICO(スギコ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 電気ケトル SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 サンコー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ホットサンドメーカー 食パン8~10枚切り対応 縦置き収納 お手入れ簡単 オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ オーブントースター YAMAZEN(山善) 税込¥4,178 ¥3,798 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電キッチン/調理家電ホットプレート/電気鍋グリル鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります ホットプレート ホットプレート/電気鍋関連品 電気圧力鍋 グリル鍋 たこ焼き器 シェアする マイページ 最近見た商品