食器乾燥機
約5人分の食器を一度に乾燥。自然対流式ステンレスコンパクトな食器乾燥器。前・後ふた、ふた止め、水受けカップ、食器かご、はし立ては取り外し・丸洗い可能。庫内(食器カゴ、はし立て)抗菌・防カビ処理を施している。
用途給湯室のコーヒーカップ、スプーン等の食器乾燥に。
容量食器5人分
付属品はし立て
色ホワイト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×405×345
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.4
本体質量(kg)3.1
タイマー時間120分
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2017-10-27
- 用途:
- 食器乾燥用
建設業・工事業
180ワットの為、食器が乾くまで1時間位掛かりますが食器乾燥機から棚に戻さないでそのまま使用する方にはお奨めです。以前、使っていたのは10分位で乾いていましたが乾燥機のカバーが割れ取り出す皿が熱すぎ時がありました。
2人が参考にしています