フリクションボール ビズ

フリクションボール ビズ パイロット

摩擦熱で筆跡が無色に変わる機能性と、シンプルなスタイリングが評価され、2010年度グッドデザイン賞を受賞しました。
「フリクションボール」は、何度も書き消し可能なため、手帳や資料への書き込みに適しており、ビジネスの現場で使用するユーザーが多く見られました。
『フリクションボール ビズ』は、ビジネスシーンでの利用に適したものが欲しいというユーザーのニーズに応えた、シンプルでクールなデザインの新しい「

全長(mm)138 種類ゲルインキボールペン 方式キャップ式 最大径(Φmm)9.2 インク色B(ブラック) インクフリクションインキ ペン先極細0.5mmボール 商品タイプ本体 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24340803 LFB-150EF-B ブラック
1,500
 
 
取扱い終了
24340812 LFB-150EF-W ホワイト
1,500
 
 
取扱い終了
24340828 LFB-150EF-GD ゴールド
1,500
 
 
取扱い終了
24340837 LFB-150EF-S シルバー
1,500
 
 
取扱い終了
24340846 LFB-150EF-CO カッパー
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする