フリクションカラーズ 6色セット

フリクションカラーズ 6色セット パイロット
(4件のレビュー)

フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 商品タイプ使い切り本体 寸法(mm)147×73.5×12 タイプシングル 種類こすると消えるカラーサインペン(水性) 線幅(mm)0.6 インク色ライトブルー、ソフトグリーン、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク インクフリクションインキ 色数6 線の太さ中字 内容量1セット(6本)
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24341433 SFC-60M-6C
600
534
587 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24341433
2023-04-15
用途:
100%消せる
不動産業

昔はボールペンの字は消すのが困難で、砂消しゴムというのがあって、紙から文字を剥がし取る感じで無理矢理消していた。さてこのフリクションは魔法のように簡単に跡形もなく消せる。考案した人はエライザ(偉いです)

対象商品:
24341433
2020-12-14
用途:
書類作成時
建設業・工事業

太さはよくある蛍光ペンの太さよりも細いです。
下線を引くのにちょうどいい太さです。
普通の蛍光ペンをイメージしていたので届いたときは失敗したと思いましたが
このサイズの蛍光ペンもかなり使い勝手がいいことがわかりました。

対象商品:
24341433
2020-04-19
用途:
図面等チェックの際に使います。
建設業・工事業

図面をチェックする際に用途別に色々と使えて助かります。

対象商品:
24341433
2017-06-19
用途:
図面チェック

太さがちょうどいいです。色も使いやすい色が揃っているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする