ヘルシオ お茶プレッソ

ヘルシオ お茶プレッソ - シャープ

「挽く・沸かす・点てる」を、この一台に凝縮。茶葉の栄養成分がまるごと詰まった、まろやかで深みのある挽きたてのお茶が楽しめます。
緑茶はもちろん、いろいろな温茶、ラテ、冷茶が楽しめます。
粉末にしたお茶で、お料理やお菓子のバリエーションが拡がります。

付属品清掃用ブラシ(お茶うす専用)、お茶スプーン(大:茶葉用(約2g)、小:粉末用(約0.6g))、メニュー集質量(kg)2.6レッド消費電力(W)お茶うす/30、お茶メーカー/900電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)930電源コード(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×207×277定格時間(分)15(お茶うす)温度ヒューズ216(お茶メーカー)最大容量(L)420調理能力3杯(湯のみ大(140mL)の場合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24341537TE-GS10A-R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする