曜日別特売

センレンキャスト 深型フライパン

センレンキャスト 深型フライパン - センレンキャスト
(3件のレビュー)

アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。

材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木適合ガス火専用表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ底面の厚さ(mm)3内容量1個
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
2434175622
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
2434176524
5,000
取扱い終了
返品不可
-
2434177426
5,500
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24341756
2022-11-23
用途: 自宅調理
製造業

一週間の仕様経過ですが、炒め、煮る、揚げる、と活躍です。
全体によごれがつきにくいです。
取って部分の武骨さが本来の用途にたいする真面目さをかんじます。
今後の耐久性に期待ですね。

対象商品 : 24341765
2020-04-01
用途: 調理器具
教育・研究機関

サイズ違いの同じセレンキャストを使っています。今回もワンサイズ大きい深型に決めました。厚みがあり、しっかりとした作りです。中華料理などにも最適です。汚れも落ちやすく、長く使えるフライパンだと思います。

対象商品 : 24341774
2017-06-01
用途: 家庭料理
R-3その他業種

しっかりした北陸産のフライパン。
重量が軽くて扱いやすく、フッ素コーティングも耐久性がありそうで、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする