(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)

(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂

材質/仕上ステンレス 穴の形状十字穴 頭部形状ナベ頭
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24349097 M4×16 1箱(1000本) M4 16
8,498
9,348 (税込)
翌々日出荷

返品不可
24349045 M3.5×10 1箱(1500本) M3.5 10
 
 
取扱い終了

返品不可
24349054 M3.5×13 1箱(1000本) M3.5 13
 
 
取扱い終了

返品不可
24349063 M3.5×16 1箱(1000本) M3.5 16
 
 
取扱い終了

返品不可
24349072 M4×10 1箱(1000本) M4 10
 
 
取扱い終了

返品不可
24349088 M4×13 1箱(1000本) M4 13
 
 
取扱い終了

返品不可
24349106 M4×19 1箱(700本) M4 19
 
 
取扱い終了

返品不可
24349115 M4×25 1箱(500本) M4 25
 
 
取扱い終了

返品不可
24349124 M4×30 1箱(400本) M4 30
 
 
取扱い終了

返品不可
24349133 M4×35 1箱(800本) M4 35
 
 
取扱い終了

返品不可
24349142 M4×40 1箱(700本) M4 40
 
 
取扱い終了

返品不可
24349158 M5×13 1箱(600本) M5 13
 
 
取扱い終了

返品不可
24349167 M5×16 1箱(600本) M5 16
 
 
取扱い終了

返品不可
24349176 M5×19 1箱(500本) M5 19
 
 
取扱い終了

返品不可
24349185 M5×25 1箱(500本) M5 25
 
 
取扱い終了

返品不可
24349194 M5×30 1箱(1000本) M5 30
 
 
取扱い終了

返品不可
24349203 M5×35 1箱(700本) M5 35
 
 
取扱い終了

返品不可
24349212 M6×40 1箱(500本) M6 40
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3195:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする