電気焼肉器
セラミックコーティングプレートにより表面硬度が高くなり、耐久性UP。
油を落とし、煙のでにくい穴あきプレート。
消費電力(W)1200
電源コード(m)1.8
温度調整範囲(℃)90~230(目盛230℃、200℃、160℃、保温80℃)
仕様高温230℃
材質アルミダイキャスト(セラミックコーティング)、ガルバリウム鋼板、ポリプロピレン
質量(kg)2.3
色グレー
本体寸法(mm)460×308×79
プレート寸法(mm)405×250×40
本体質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×308×79
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24361934 | WY-C120-H | 73090308 | WY-D120 B |
![]() |
ホットプレート WY-D120 B | ピーコック魔法瓶工業 | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |