USB2.0ハブ付手動切替器(4回路)
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器をそれぞれ別々に切り替えて共有できるUSB2.0ハブ付き切替器。
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。
USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。
RoHS指令に対応した製品です。
回路数4
仕様4台:4台切替
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1、ACアダプタ(DC 5V/2.0A)×1、取扱説明書
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
質量(g)121
タイプ切替内容:パソコン4、周辺機器4
規格インターフェイス:USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit、各Editon対応)、Mac OS X(10.0~10.10)、Mac OS(9.0以降)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3
コネクタUSB Aコネクタ メス×4(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
使用環境条件動作時:温度0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)、保管時:温度0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
内容量1個
注意
※複数のパソコンで1つのUSB機器を同時に使用(共有)する製品ではありません。※ハードディスクなどを複数のパソコンで同時に使用することはできません。
※切り替えるパソコンは1台になりますのでご注意ください。
※適合機種は、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。