こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
(1150)
ダイヤモンド型の強力滑り止めエンボスにより、しっかりグリップ。
強度に優れ、油脂や薬品に強いニトリル素材で丈夫な厚みのあるニトリル手袋です。
ペアタイプの手袋では無く、左右兼用タイプなので、交換頻度を抑えて経済的です。
汚れの目立ちにくい黒色の手袋です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.22
色ブラック
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
入数(双)25
機能耐油・耐薬品
全長(cm)24
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
内容量1箱(50枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24634593 | No.2190 | 73667825 | - |
![]() |
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし | モノタロウ | 1箱(50枚) | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカー違いの相当品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24634602
2020-03-18
- 用途:
- トローリングの手袋
大石一級建築士事務所 様
ラインで手袋が濡れるから交換が面倒なので防水タイプで小魚には良いけれど、少し大型魚だと針を外すのには強度が分からず躊躇してしまった。
1人が参考にしています
2020-04-10
- 用途:
- 車
医療・福祉・介護関連業
あれこれと使っていますが、薄手で、丈夫でとても素晴らしいです。
- 対象商品:
- 24634593
2019-12-16
- 用途:
- 機械メンテナンス
製造業
破れにくく、脱着もしやすく、破れるまで何回も使用できる。
ただ価格が若干高めであるが、耐久性があるので安めの商品と同等のコストパフォーマンスと思います。
- 対象商品:
- 24634602
2019-04-17
- 用途:
- ぴったりでした。
タル工房 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
実は前回注文時にサイズを間違えMを買ってしまい。
改めてLを購入、コレコレって感じですね。
ゴムの厚さもあって、いいですね。
とくに不満を今のとこは感じられません。
- 対象商品:
- 24634602
2019-06-26
- 用途:
- 塗装工事
石丸塗装 様
破れ難いのが大変気に入っています。休憩の時はひっくり返して中を乾かして再度使用しても、普通に1日使っています。また購入をさせて頂きます。
- 対象商品:
- 24634593
2019-03-04
- 用途:
- 強い。
有限会社原精機 様
金属加工機のメンテナンス、製品の手仕上げなど様々に使用していますが今までの物に比べ、厚手だけど触感が確かで非常に使いやすい。
- 対象商品:
- 24634593
2019-03-06
- 用途:
- 注文ミスしてMを購入でした。
タル工房 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
Lを購入するつもりが、トホホです。
知人に譲ることにしました。
再購入します。
Mだと指が少し短いです。
A通販でも同じくらいの金額で送料込があったので、そちらで購入かな。
モノタロウですと送料無料が3500円に上がってしまったので
むしろ送料無料の設定金額が3000円から2500円や2000円に
下がれば、利用頻度が上がったと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15