スリムI/Oリレー G2RV-SR500 基準形
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
質量(g)約30
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度動作中:5~85%RH
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A
定格通電電流(A)6
最大開閉電圧(V)AC440、DC125
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz
最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
内容量1個
注意
※プッシュインPlus端子タイプには単線は使用できません。より線またはフェルール端子付き電線をご使用ください。※動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24411424 | G2RV-SR500 AC/DC24 | 50593194 | G2RV-ST500 AC/DC24 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24411442 | G2RV-SR500 AC100 | 50593210 | G2RV-ST500 AC100 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
24411467 | G2RV-SR500 AC200 | 50593219 | G2RV-ST500 AC200 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
24411494 | G2RV-SR500 DC24 | 50593237 | G2RV-ST500 DC24 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24411503 | G2RV-SR501 AC/DC24 | 50593264 | G2RV-ST501 AC/DC24 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
24411512 | G2RV-SR501 DC24 | 50593280 | G2RV-ST501 DC24 |
![]() |
スリムI/Oリレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04