NA-201 空調服立ち襟薄手綿セット
カジュアルワークデザインで、”涼しさ”にもこだわった綿タイプの空調服従来の空調服よりハードデザインイメージの空調服です。ファスナー配色・ワンポイントテープ・デザイン金属ボタンを使用し、よりカジュアルワークデザインにしています。背中には保冷剤メッシュポケット付き、首廻りにエリスペーサーも装着可能で、”涼しさ”にもこだわりました。
NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料をい入れれば更に涼しくご使用できます。付属のファンスペーサーをしようすれば雨が降った日でも快適に空調服を着こなせます。
材質綿・薄手
セット内容白色ファン、ケーブル、バッテリーセット(リチウムイオンバッテリー、充電器)、ファンスペーサー、立ち襟スペーサー、フィルターサンプル(2枚)
連続使用時間(時間)約5.5(7.2V設定時)、約8(6V設定時)、約12(5V設定時)、約24以上(3V設定時)
充電時間(時間)約6
内容量1セット
注意
※充電器はRD9340用との互換性はありません。危険ですので代わりの使用はしないでください。6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は、5Vで使用する際の1/5程度に低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。充電可能温度0℃~40℃。使用可能温度0℃~50℃。保存温度-20℃~50℃。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2016-07-17
- 用途:
- 美装作業時
K’s project 様
なかなか涼しい バッテリーがもたないので二ついる。
2016-07-19
- 用途:
- 美装作業時
K’s project 様
バッテリーのパワーが弱いのかあまり涼しくない。残念です
1人が参考にしています