データロガー紫外線強度計

データロガー紫外線強度計 - カスタム

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。

用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370036UV-37SD1台
89,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70617594UV-37SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット
オープン
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする