防滴ストップウォッチ

防滴ストップウォッチ カスタム

多機能型のストップウォッチ。スプリット、ラップ、最速ラップ、最遅ラップ、ラップ平均、ペースメーカー、ストローク、カウントダウン機能搭載。液晶バックライト搭載。IPX4準拠の防滴仕様。

用途スポーツ、学校、製造など 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 付属品ストラップ、取扱説明書 精度(時計)±1秒/日 機能(ペースメーカー)10/20/30/40/50/60/80/120/160/240/320ビート/毎分より任意に選択可、(ストローク数)11~180ストローク/分 防水性IPX4準拠 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24370176 7334RN
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする