イスカル
ソリッドドリル SCD AP4
シャンク径(Φmm)
3
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40737611
SCD 008-003-030 AP4
0.8
3
46
3.2
¥
7,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737636
SCD 009-003-030 AP4
0.9
3
46
3.6
¥
7,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737654
SCD 010-004-030 AP4
1
3
46
4
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737672
SCD 011-004-030 AP4
1.1
3
46
4.4
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737706
SCD 013-005-030 AP4
1.3
3
46
5.2
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737724
SCD 014-005-030 AP4
1.4
3
46
5.6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737742
SCD 015-006-030 AP4
1.5
3
46
6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737767
SCD 016-006-030 AP4
1.6
3
46
6.4
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737785
SCD 017-006-030 AP4
1.7
3
46
6.8
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732657
SCD 012-004-030 AP4
1.2
3
46
7.2
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737803
SCD 018-007-030 AP4
1.8
3
46
7.2
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737821
SCD 019-007-030 AP4
1.9
3
46
7.6
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737846
SCD 020-008-030 AP4
2
3
60
8
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737864
SCD 021-008-030 AP4
2.1
3
60
8.4
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732666
SCD 022-008-030 AP4
2.2
3
60
13.2
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737891
SCD 023-009-030 AP4
2.3
3
60
9.2
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737916
SCD 024-009-030 AP4
2.4
3
60
9.6
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737934
SCD 025-010-030 AP4
2.5
3
60
10
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40732675
SCD 026-010-030 AP4
2.6
3
60
15.6
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737961
SCD 027-010-030 AP4
2.7
3
60
10.8
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737986
SCD 028-011-030 AP4
2.8
3
60
11.2
¥
11,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738004
SCD 029-011-030 AP4
2.9
3
60
11.6
¥
11,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください