曜日別特売

ソリッドドリル SCD AP6

ソリッドドリル SCD AP6 - イスカル
シャンク径(Φmm)3材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40737627SCD 008-004-030 AP60.83464.8
8,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737645SCD 009-005-030 AP60.93465.4
8,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737663SCD 010-006-030 AP613466
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737681SCD 011-006-030 AP61.13466.6
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737697SCD 012-007-030 AP61.23467.2
9,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737715SCD 013-007-030 AP61.33467.8
9,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737733SCD 014-008-030 AP61.43468.4
9,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737751SCD 015-009-030 AP61.53469
9,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737776SCD 016-009-030 AP61.63469.6
9,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737794SCD 017-010-030 AP61.736010.2
9,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737812SCD 018-010-030 AP61.836010.8
9,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737837SCD 019-011-030 AP61.936011.4
9,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737855SCD 020-012-030 AP6236012
10,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737873SCD 021-012-030 AP62.136012.6
10,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737882SCD 022-013-030 AP62.236013.2
10,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737907SCD 023-013-030 AP62.336013.8
10,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737925SCD 024-014-030 AP62.436014.4
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737943SCD 025-015-030 AP62.536015
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737952SCD 026-015-030 AP62.636015.6
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737977SCD 027-016-030 AP62.736016.2
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40737995SCD 028-016-030 AP62.836016.8
12,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738013SCD 029-017-030 AP62.936017.4
12,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする