曜日別特売

ソリッドドリル SCD AP5

ソリッドドリル SCD AP5 - イスカルソリッドドリル SCD AP5 - イスカル
材質IC908内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739063SCD 132-060-140 AP513.260124.014
43,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738126SCD 040-029-060 AP5--74-
11,700
取扱い終了
40738153SCD 042-029-060 AP5--74-
11,700
取扱い終了
40738171SCD 043-029-060 AP5--74-
11,700
取扱い終了
40738241SCD 049-035-060 AP5--82-
11,700
取扱い終了
40738293SCD 051-035-060 AP5--82-
11,700
取扱い終了
40738336SCD 054-035-060 AP5--82-
11,700
取扱い終了
40738415SCD 059-035-060 AP5--82-
11,700
取扱い終了
40738625SCD 077-043-080 AP5--91.0-
13,700
取扱い終了
40738652SCD 079-043-080 AP57.94391.08
15,100
取扱い終了
40738677SCD 080-043-080 AP5--91.0-
13,700
取扱い終了
40738722SCD 083-049-100 AP5--103.0-
16,500
取扱い終了
40738792SCD 089-049-100 AP5--103.0-
18,200
取扱い終了
40738862SCD 094-049-100 AP5--103.0-
16,500
取扱い終了
40738923SCD 099-049-100 AP5--103.0-
16,500
取扱い終了
40738966SCD 109-056-120 AP510.956118.012
29,900
取扱い終了
返品不可
40738975SCD 114-056-120 AP5--118.0-
22,800
取扱い終了
40738984SCD 116-056-120 AP5--118.0-
22,800
取扱い終了
40738993SCD 117-056-120 AP5--118.0-
22,800
取扱い終了
40739002SCD 119-056-120 AP5--118.0-
22,800
取扱い終了
40739011SCD 123-060-140 AP5--124.0-
33,000
取扱い終了
40739027SCD 124-060-140 AP5--124.0-
33,000
取扱い終了
40739045SCD 129-060-140 AP5--124.0-
36,300
取扱い終了
40739072SCD 133-060-140 AP5--124.0-
33,000
取扱い終了
40739081SCD 152-063-160 AP5--143.0-
47,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする