イスカル
ソリッドドリル SCD ACP5
材質
IC908
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739054
SCD 132-060-140 ACP5
13.2
60
124.0
14
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739036
SCD 126-060-140 ACP5
-
-
124.0
-
¥
36,800
取扱い終了
40733104
SCD 050-035-060 ACP5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください