VELONA 電気式スピードメーター Φ48(非接触センサー無し)
コンパクトボディでスリムなシルエット!電気式アナログメーター”VELONA”
海外市場で絶賛販売中の”VELONA”シリーズが国内市場に登場!!
厚さ43mmコンパクトボディ、球面レンズ仕様のΦ60電気式アナログメーター。ステッピングモーターの採用により、走行中でも安定した作動が得られます。スピードは0-5Vのパルス信号がピックアップでき、タコメーターはフルトラ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車に幅広く適合。
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。スピードメーターは、「ODO/TRIP1/TRIP2/電圧計/時計」の表示切り替えが可能。
タコメーターは「テンプメーター(※1)/最高温度/最高回転数記憶/ライディング時間表示/時計」の表示切り替えが可能。
※1:テンプセンサーはKITに含まれません。
※振動の大きい車両や共振してしまう場合は故障の原因となりますので、取付位置の変更や防振対策を施してご使用ください。
※汎用品となりますので、当社で確認済みとしている車種以外への適合に関してはお答えいたしかねます。
適合不可情報(スピードタコ共通)
※汎用品につき、当社で確認済みの車両以外への適合は判りかねますが、以下に該当する場合は作動しない可能性が高くなります。
1. 車種固有の専用回路が採用されている等、作動に必要なパルス信号をピックアップできない場合。
2. 純正メーターを取り外すことによって、車速センサーへの電源供給が断たれてしまう場合。
3. 純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されている場合。
4. 純正メーターが機械式で、デンスピ変換アダプターが使用できない車両。
5. 弱っているバッテリーを使用している場合。
※アイドリング時に10V以上、セルモーターを回す時に8Vを下回らないことが必要。
6. 6Vバッテリー車。※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
7. バッテリーレス車。
8. 交流12V車。
9. エンジン、マフラー等を改造して極端に振動が大きくなってしまった車両。
10. オートバイ以外の車両。
11. 電源やパルス信号にノイズが多い場合。※針が正常に作動しません。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24414967 | 91683 | 31445453 | 21992 |
![]() |
のぼり 成人式ご予約承ります | P・O・Pプロダクツ | 1枚 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
24414976 | 91682 | 31445356 | 21975 |
![]() |
のぼり 直売所旬の果物 私達は生産農家を応援します | P・O・Pプロダクツ | 1枚 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |