オザック精工
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング
タイプ
スタンダード標準型両シール付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
12(0-0.008)
16(0-0.008)
19(0-0.009)
22(0-0.009)
26(0-0.009)
32(0-0.011)
40(0-0.011)
47(0-0.011)
62(0-0.013)
75(0-0.013)
寸法L(mm)
選択してください
19(0-0.2)
25(0-0.2)
29(0-0.2)
32(0-0.2)
36(0-0.2)
45(0-0.3)
58(0-0.3)
68(0-0.3)
80(0-0.3)
100(0-0.3)
寸法d(mm)
選択してください
6(+0.008 0)
8(+0.008 0)
10(+0.008 0)
12(+0.008 0)
16(+0.009-0.001)
20(+0.009-0.001)
25(+0.011-0.001)
30(+0.011-0.001)
40(+0.013-0.002)
50(+0.013-0.002)
軸径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24514412
LE6-UU
12(0-0.008)
11.5
19(0-0.2)
1.2
-
6(+0.008 0)
13.5(0-0.2)
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514428
LE8-UU
16(0-0.008)
15.2
25(0-0.2)
1.2
-
8(+0.008 0)
16.5(0-0.2)
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514437
LE10-UU
19(0-0.009)
18
29(0-0.2)
1.2
-
10(+0.008 0)
22(0-0.2)
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514446
LE12-UU
22(0-0.009)
21
32(0-0.2)
1.2
-
12(+0.008 0)
22.9(0-0.2)
12
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514455
LE16-UU
26(0-0.009)
24.9
36(0-0.2)
1.2
10(最小値)
16(+0.009-0.001)
24.9(0-0.2)
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
24514464
LE20-UU
32(0-0.011)
30.3
45(0-0.3)
1.2
10(最小値)
20(+0.009-0.001)
31.5(0-0.2)
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514473
LE25-UU
40(0-0.011)
38
58(0-0.3)
1.2
12.5(最小値)
25(+0.011-0.001)
44.1(0-0.3)
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514482
LE30-UU
47(0-0.011)
45.5
68(0-0.3)
2
12.5(最小値)
30(+0.011-0.001)
52.1(0-0.3)
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514498
LE40-UU
62(0-0.013)
59
80(0-0.3)
2
16.8(最小値)
40(+0.013-0.002)
60.6(0-0.3)
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514507
LE50-UU
75(0-0.013)
72
100(0-0.3)
2
21.0(最小値)
50(+0.013-0.002)
77.6(0-0.3)
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514516
LE16-OPUU
26(0-0.009)
24.9
36(0-0.2)
1.2
10(最小値)
16(+0.009-0.001)
24.9(0-0.2)
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514525
LE20-OPUU
32(0-0.011)
30.3
45(0-0.3)
1.2
10(最小値)
20(+0.009-0.001)
31.5(0-0.2)
20
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514534
LE25-OPUU
40(0-0.011)
38
58(0-0.3)
1.2
12.5(最小値)
25(+0.011-0.001)
44.1(0-0.3)
25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514543
LE30-OPUU
47(0-0.011)
45.5
68(0-0.3)
2
12.5(最小値)
30(+0.011-0.001)
52.1(0-0.3)
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514552
LE40-OPUU
62(0-0.013)
59
80(0-0.3)
2
16.8(最小値)
40(+0.013-0.002)
60.6(0-0.3)
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514568
LE50-OPUU
75(0-0.013)
72
100(0-0.3)
2
21.0(最小値)
50(+0.013-0.002)
77.6(0-0.3)
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください