オザック精工
<UMLFB> ウルトラ 防錆 ボス丸フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24517833
UMLFB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
19
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517842
UMLFB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
24
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517858
UMLFB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
29
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517867
UMLFB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
30
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517876
UMLFB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
32
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517885
UMLFB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517894
UMLFB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517903
UMLFB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
58
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517912
UMLFB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
64
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517928
UMLFB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
70
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517937
UMLFB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
80
M6
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください