オザック精工
<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24524027
LFLK6-UU
15(0-0.021)
32
24
25
51
M3
6(0-0.012)
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524036
LFLK8-UU
19(0-0.021)
39
29
30
66
M4
8(0-0.012)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524045
LFLK10-UU
23(0-0.021)
43
33
34
80
M4
10(0-0.012)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524054
LFLK12-UU
26(0-0.021)
46
36
35
84
M4
12(0-0.015)
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524063
LFLK13-UU
28(0-0.021)
48
38
37
90
M4
13(0-0.015)
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524072
LFLK16-UU
32(0-0.025)
54
43
42
103
M5
16(0-0.015)
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524088
LFLK20-UU
40(0-0.025)
62
51
50
118
M5
20(0-0.018)
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524097
LFLK25-UU
45(0-0.025)
74
60
58
165
M6
25(0-0.018)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524106
LFLK30-UU
52(0-0.030)
82
67
64
182
M6
30(0-0.018)
10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください