曜日別特売

<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング

<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24529304UCH62226M4M4M38(±0.02)166(0-0.009)14(±0.02)1895
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529313UCH82630M5M4M310(±0.02)208(0-0.009)16(±0.02)20105
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529322UCH103237M6M5M413(±0.02)2610(0-0.009)19(±0.02)27156
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529338UCH123439M6M5M414(±0.02)2812(0-0.009)20(±0.02)27156
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529347UCH133642M6M5M415(±0.02)3013(0-0.009)21(±0.02)28166
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529356UCH164249M6M5M418(±0.02)3616(0-0.009)24(±0.02)32186
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529365UCH204954M6M6M521(±0.02)4220(0-0.010)28(±0.02)36227
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529374UCH256173M8M8M626(±0.02)5225(0-0.010)35(±0.02)48289
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529383UCH306780M8M8M629(±0.02)5830(0-0.010)38(±0.02)52329
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529392UCH357886M10M10M833(±0.02)6635(0-0.012)45(±0.02)563212
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529408UCH408896M10M10M838(±0.02)7640(0-0.012)50(±0.02)664212
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする