オザック精工
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
材質
FC25
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L0(mm)
寸法W(mm)
寸法Wo(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24531858
UPB16
51
55
32
40
37
16(0-0.009)
29(±0.025)
35
10
29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531876
UPB20
60
65
36.5
48
42
20(0-0.01)
34(±0.025)
40
12
35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531894
UPB25
73
76
41.5
59
59
25(0-0.01)
40(±0.025)
50
12
40
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531912
UPB30
82
85
48
69
64
30(0-0.01)
45(±0.025)
58
15
46
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531937
UPB35
92
98
57.5
78
70
35(0-0.012)
50(±0.025)
62
15
53
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531955
UPB40
110
124
65
89
80
40(0-0.012)
60(±0.025)
76
18
64
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531973
UPB50
132
144
78
109
100
50(0-0.012)
70(±0.025)
100
20
70
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531998
UPB60
152
169
88
117
110
60(0-0.015)
82(±0.025)
115
23
80
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください