オザック精工
<SBA> アルミシャフトブロック
(1件のレビュー)
形状
T形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L0(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24532016
SBA10
33
42
21
5.5
18
14
10
20
32
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24532034
SBA12
37
42
21
5.5
20
14
12
23
32
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
24532052
SBA13
38
42
21
5.5
20
14
13
23
32
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532077
SBA16
44
48
24
5.5
25
16
16
27
38
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24532095
SBA20
51
60
30
6.6
30
20
20
31
45
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24532113
SBA25
60
70
35
6.6
38
24
25
35
56
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24532165
SBA30
70
84
42
9
44
28
30
42
64
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください