ハンドル 伸縮通水ブラシ用
丈夫で軽いアルミパイプで、専用ブラシを装着すればハイルーフ車・大型車に最適なホースにつなげて水出しできるロングタイプの洗車用ブラシになります。調節可能な長い柄で、トラックや大型車はもちろん、タイル・外壁の掃除にもご利用いただけます。
適合用途洗車
適合M-0249-1(ブラシ)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(g)370
タイプ通水
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)21Φ/25Φ×1025~1710
内容量1本
注意
※本製品はハンドルのみです。ブラシは付属しないので別売で購入をお願いします。必ず専用ブラシを使用して下さい。製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。使用の際は周りを十分確認して下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24416026
2020-04-12
- 用途:
- トラックの洗車
その他業種
箱車の高いところにブラシが届けばよいので一番安いコレを購入。ちゃんと役目は果たしています。
でも、ハンドルグリップがぬるぬる動くのはご愛敬。ホースとつなぐと水漏れするのは残念。ホース接続パーツがパイプから落っこちるのには落胆。という感じです。
ちなみに通水して使えれば御の字と思って買いましたが、どうにも実用にに耐えないので通水使用は諦めました。
とは言え、この値段です。難はあっても目的は果たしているので満足してます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24416026
2020-01-14
- 用途:
- トラック洗車時
運輸・通信業
コスパ良
耐久性は条件次第で多少難ありといったところ。
頑固な汚れにゴリゴリ使うと曲がってしまうので注意です。
日頃からまめに洗車する人には良いですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24416026
2019-04-04
- 用途:
- 洗車
株式会社日産カーレンタルソリューション 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
持ち手もあり、思ったより頑丈に出来ている、使用感はよい
耐久性は今からです
- 対象商品:
- 24416026
2018-11-20
- 用途:
- トラックの洗車の時
株式会社ユニットロード田島 様
(運輸・通信業)
リピートです。前回購入したのですが、トラックで踏みつぶしてしまい
再度購入しました。軽くて楽に扱えるし、更にリーズナブルヘッドのみ
交換またはハンドルのみ交換ができていいです
- 対象商品:
- 24416026
2018-11-14
- 用途:
- トラックの洗車
中央コンテナサービス有限会社 様
ものすごく安い!!!
この値段でこの使いやすさ!!
ビックリです 以前使用していたブラシの半分以下の値段で購入できました。モノタロウさんありがとう