曜日別特売

一般耐振用圧力計 Φ100

一般耐振用圧力計 Φ100 - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全6種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24417487G411-211-V-16MPaA枠(立型つば無し)0~16
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
24417496G411-211-V-25MPaA枠(立型つば無し)0~25
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
24417505G411-211-V-40MPaA枠(立型つば無し)0~40
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24417514G421-211-V-16MPaB枠(立型つば有り)0~16
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
24417523G421-211-V-25MPaB枠(立型つば有り)0~25
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
24417532G421-211-V-40MPaB枠(立型つば有り)0~40
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする