曜日別特売

一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)

一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全32種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24418022G411-211-V-0.1MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418038G411-211-V-0.16MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418047G411-211-V-0.25MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.25
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418056G411-211-V-0.4MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.4
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418065G411-211-V-0.5MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418074G411-211-V-0.6MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.6
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418083G411-211-V-1MPa-SEA枠(立型つば無し)0~1
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418092G411-211-V-1.6MPa-SEA枠(立型つば無し)0~1.6
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418108G411-211-V-2MPa-SEA枠(立型つば無し)0~2
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418117G411-211-V-2.5MPa-SEA枠(立型つば無し)0~2.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418126G411-211-V-4MPa-SEA枠(立型つば無し)0~4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418135G411-211-V-6MPa-SEA枠(立型つば無し)0~6
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418144G411-211-V-10MPa-SEA枠(立型つば無し)0~10
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418153G411-211-V-16MPa-SEA枠(立型つば無し)0~16
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418162G411-211-V-25MPa-SEA枠(立型つば無し)0~25
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418178G411-211-V-40MPa-SEA枠(立型つば無し)0~40
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418187G421-211-V-0.1MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418196G421-211-V-0.16MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418205G421-211-V-0.25MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.25
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418214G421-211-V-0.4MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.4
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418223G421-211-V-0.5MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418232G421-211-V-0.6MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.6
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418248G421-211-V-1MPa-SEB枠(立型つば有り)0~1
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418257G421-211-V-1.6MPa-SEB枠(立型つば有り)0~1.6
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418266G421-211-V-2MPa-SEB枠(立型つば有り)0~2
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418275G421-211-V-2.5MPa-SEB枠(立型つば有り)0~2.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418284G421-211-V-4MPa-SEB枠(立型つば有り)0~4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418293G421-211-V-6MPa-SEB枠(立型つば有り)0~6
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418302G421-211-V-10MPa-SEB枠(立型つば有り)0~10
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418318G421-211-V-16MPa-SEB枠(立型つば有り)0~16
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418327G421-211-V-25MPa-SEB枠(立型つば有り)0~25
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418336G421-211-V-40MPa-SEB枠(立型つば有り)0~40
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする