曜日別特売

一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)

一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

測定対象蒸気仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体蒸気材質(株)C3604BD内容量1個
全20種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24418695G411-211-M-0.1MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418704G411-211-M-0.16MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418713G411-211-M-0.25MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.25
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418722G411-211-M-0.4MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.4
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418738G411-211-M-0.5MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.5
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418747G411-211-M-0.6MPa-SEA枠(立型つば無し)0~0.6
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418756G411-211-M-1MPa-SEA枠(立型つば無し)0~1
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418765G411-211-M-1.6MPa-SEA枠(立型つば無し)0~1.6
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418774G411-211-M-2MPa-SEA枠(立型つば無し)0~2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418783G411-211-M-2.5MPa-SEA枠(立型つば無し)0~2.5
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418792G421-211-M-0.1MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418808G421-211-M-0.16MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418817G421-211-M-0.25MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.25
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418826G421-211-M-0.4MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.4
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418835G421-211-M-0.5MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.5
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418844G421-211-M-0.6MPa-SEB枠(立型つば有り)0~0.6
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418853G421-211-M-1MPa-SEB枠(立型つば有り)0~1
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418862G421-211-M-1.6MPa-SEB枠(立型つば有り)0~1.6
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418878G421-211-M-2MPa-SEB枠(立型つば有り)0~2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418887G421-211-M-2.5MPa-SEB枠(立型つば有り)0~2.5
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする