右下精器製造
隔膜式圧力計FE型 Φ100
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
仕様
●封入液:シリコンオイル
ケース形状
A枠(立型つば無し)
大きさ(Φ)
100mm
種類
隔膜式圧力計
使用温度範囲(℃)
取付周期:-5~40、接液部:-5~100
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
接続
ヘルール式タイプ
精度(%)
±1.6F.S.
測定流体
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
ケース構造
防水型
材質(フランジ)
S-316
材質(ダイヤフラム)
SUS316
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
取付周期:-5~60、接液部:-5~150
内容量
1個
全15種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
サイズ
1 1/2S
1S
2S
最小目盛(MPa)
0.005
0.01
0.02
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
サイズ
質量(g)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24419745
FE-1 100x0.25MPa S-316
0~0.25
1S
780
0.005
0~0.25MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419754
FE-1 100x0.4MPa S-316
0~0.4
1S
780
0.01
0~0.4MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24419763
FE-1 100x0.5MPa S-316
0~0.5
1S
780
0.01
0~0.5MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419772
FE-1 100x0.6MPa S-316
0~0.6
1S
780
0.01
0~0.6MPa
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419788
FE-1 100x1MPa S-316
0~1
1S
780
0.02
0~1MPa
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419797
FE-1.5 100x0.25MPa S-316
0~0.25
1 1/2S
780
0.005
0~0.25MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419806
FE-1.5 100x0.4MPa S-316
0~0.4
1 1/2S
780
0.01
0~0.4MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419815
FE-1.5 100x0.5MPa S-316
0~0.5
1 1/2S
780
0.01
0~0.5MPa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
24419824
FE-1.5 100x0.6MPa S-316
0~0.6
1 1/2S
780
0.01
0~0.6MPa
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419833
FE-1.5 100x1MPa S-316
0~1
1 1/2S
780
0.02
0~1MPa
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419842
FE-2 100x0.25MPa S-316
0~0.25
2S
800
0.005
0~0.25MPa
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419858
FE-2 100x0.4MPa S-316
0~0.4
2S
800
0.01
0~0.4MPa
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419867
FE-2 100x0.5MPa S-316
0~0.5
2S
800
0.01
0~0.5MPa
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24419876
FE-2 100x0.6MPa S-316
0~0.6
2S
800
0.01
0~0.6MPa
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419885
FE-2 100x1MPa S-316
0~1
2S
800
0.02
0~1MPa
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください