OPP袋 テープ付

OPP袋 テープ付 ノーブランド
(26件のレビュー)

簡単に封が出来るフタ・シール付きのOPP袋

材質ポリプロピレン 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24422466 - 0.03 はがき用 105×155
オープン
 
 
取扱い終了
24422475 - 0.03 長形3号 120×235
オープン
 
 
取扱い終了
24422484 - 0.03 CD用 140×155
オープン
 
 
取扱い終了
24422493 - 0.03 A5用 160×225
オープン
 
 
取扱い終了
24422502 - 0.03 B5用 195×270
オープン
 
 
取扱い終了
24422518 - 0.03 A4用 225×310
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24422518
2019-08-01
用途:
パンフレット用
卸売・小売業

パンフレットの郵送用に使っています。安いですが破けることなく問題なく使っています。

対象商品:
24422466
2019-08-28
用途:
小物の整理
GAIN TIME 様

しっかりしていて、とても使いやすい商品で満足している。

対象商品:
24422502
2018-08-30
用途:
パンフレットを入れるのに
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが、しっかりした作りで問題なく使えます。特に安いからと言って強度が無いとか、そういう事もありません。

対象商品:
24422466
2018-05-14
用途:
写真を入れておく
サービス業

梱包する時に、そのまま袋に入れるのが抵抗があるので、
内袋用に使用します。
テープ付きだと、長さを気にせずに、色々な長さでも調整しやすいので、気に入っています。
透明で価格も安いので、
写真以外でも、お菓子を入れて袋に詰めてなど、
頻繁に使用するので、消耗品のして大活躍です。

対象商品:
24422518
2018-06-01
用途:
紙製品の梱包
その他業種

今まで使っていた100円ショップのものよりは薄いけれど、だからと言って破れることもなく、しかも安いので気に入りました!
サイズも大きめなので、楽に入れられます。
使い終わったらまた購入したいです。

対象商品:
24422518
2018-04-24
用途:
商品を入れるのに使っています。
製造業

のりテープをはがしたあとのテープが静電気を帯びて、なかなか手から離れなかったり少々使いにくいですが、安いので仕方ないかな・・と思います。コスト減したいのでしたら大手メーカーよりだいぶ安いです。

対象商品:
24422493
2018-05-21
用途:
カタログ郵送
建設業・工事業

厚さ、サイズが丁度良く、そのまま郵送出来るので、
重宝しております。
今後も使用させて頂きます。

対象商品:
24422475
2018-04-18
用途:
商品の梱包

厚さも丁度良く使いやすいので重宝しています。
今後も継続して使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする