E-style スレンダーパンツ UZAP952R
男女兼用
E-style スレンダーパンツ UZAP952R
- 注文コード
- 24611633
- 24611642
- 24611658
- 24611667
- 注文コード
- 24611712
- 24611728
- 24611737
- 24611746
- 注文コード
- 24611798
- 24611807
- 24611816
- 24611825
|
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地エコ裏綿セルビス
グリーン購入法適合
生地性能吸汗性、速乾性、日本製
性別男女兼用
内容量1本