チップ CCET MR/L-F

チップ CCET MR/L-F - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24637944CCET030101ML-F PV7101.590.1PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24637953CCET030101ML-F TN6101.590.1TN6104
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24637962CCET030101MR-F PV7101.590.1PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24637978CCET030101MR-F TN6101.590.1TN6104
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24637987CCET030102ML-F PV7101.590.2PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
24637996CCET030102ML-F TN6101.590.2TN6104
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24638005CCET030102MR-F PV7101.590.2PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638014CCET030102MR-F TN6101.590.2TN6104
13,300
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
24638023CCET030104ML-F PV7101.590.4PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
24638032CCET030104ML-F TN6101.590.4TN6104
13,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
24638048CCET030104MR-F PV7101.590.4PV7104
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638057CCET030104MR-F TN6101.590.4TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24638066CCET040101ML-F PV7101.590.1PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638075CCET040101ML-F TN6101.590.1TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
24638084CCET040101MR-F PV7101.590.1PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638093CCET040101MR-F TN6101.590.1TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24638102CCET040102ML-F PV7101.590.2PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
24638118CCET040102ML-F TN6101.590.2TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
24638127CCET040102MR-F PV7101.590.2PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638136CCET040102MR-F TN6101.590.2TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
24638145CCET040104ML-F PV7101.590.4PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
24638154CCET040104ML-F TN6101.590.4TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
24638163CCET040104MR-F PV7101.590.4PV7104.8
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24638172CCET040104MR-F TN6101.590.4TN6104.8
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする