曜日別特売

チップ CCMT GK

チップ CCMT GK - 京セラ
(1件のレビュー)
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24638705CCMT060202GK PV7102.380.2PV7106.5
6,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
24638714CCMT060202GK TN6102.380.2TN6106.5
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
24638784CCMT060204GK PV7102.380.4PV7106.5
6,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
24638793CCMT060204GK TN6102.380.4TN6106.5
5,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
24638863CCMT09T302GK PV7103.970.2PV7109.7
8,800
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
24638872CCMT09T302GK TN6103.970.2TN6109.7
7,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
24638924CCMT09T304GK PV7103.970.4PV7109.7
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
24638933CCMT09T304GK TN6103.970.4TN6109.7
7,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
24639082CCMT120404GK PV7104.760.4PV71012.9
15,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24639098CCMT120404GK TN6104.760.4TN61012.9
11,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
24639107CCMT120408GK PV7104.760.8PV71012.9
15,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24639116CCMT120408GK TN6104.760.8TN61012.9
11,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24638714
2024-02-29
用途: 旋盤での切削
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

事業承継した時点で当製品を使用していたので、品番で検索し、引き続き使用しています。品番が多すぎて、何がどうなのか良く分かりませんが、役目は果たしています。摩耗が早い気もしますが、ワークがステンレスオンリーなので、そんなものなのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする