チップ CCMT WP

チップ CCMT WP - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24638766CCMT060202WP PV710PV7102.386.50.2
6,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
24638775CCMT060202WP TN610TN6102.386.50.2
5,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24638845CCMT060204WP PV710PV7102.386.50.4
6,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
24638854CCMT060204WP TN610TN6102.386.50.4
5,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24638985CCMT09T304WP PV710PV7103.979.70.4
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
24638994CCMT09T304WP TN610TN6103.979.70.4
7,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
24639064CCMT09T308WP PV710PV7103.979.70.8
8,800
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
24639073CCMT09T308WP TN610TN6103.979.70.8
7,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする