京セラ
チップ CPMH HQ
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640017
CPMH080204HQ PV710
PV710
2.38
7.95
0.4
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
24640026
CPMH080204HQ TN610
TN610
2.38
7.95
0.4
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
24640096
CPMH080208HQ PV710
PV710
2.38
7.95
0.8
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
24640105
CPMH080208HQ TN610
TN610
2.38
7.95
0.8
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
24640132
CPMH090304HQ PV710
PV710
3.18
9.7
0.4
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
24640148
CPMH090304HQ TN610
TN610
3.18
9.7
0.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24640218
CPMH090308HQ PV710
PV710
3.18
9.7
0.8
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
24640227
CPMH090308HQ TN610
TN610
3.18
9.7
0.8
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください