京セラ
チップ CPMT XP
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640297
CPMT080204XP PV710
PV710
2.38
7.95
0.4
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
24640306
CPMT080204XP TN610
TN610
2.38
7.95
0.4
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
24640376
CPMT090304XP PV710
PV710
3.18
9.7
0.4
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
24640385
CPMT090304XP TN610
TN610
3.18
9.7
0.4
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24640455
CPMT090308XP PV710
PV710
3.18
9.7
0.8
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
24640464
CPMT090308XP TN610
TN610
3.18
9.7
0.8
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください