曜日別特売

チップ DCGT

チップ DCGT - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24640972DCGT070201 PV710PV7102.387.80.1
15,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24640988DCGT070201 TN610TN6102.387.80.1
12,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
24641033DCGT070202 PV710PV7102.387.80.2
15,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24641042DCGT070202 TN610TN6102.387.80.2
12,700
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
24641094DCGT070204 PV710PV7102.387.80.4
15,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
24641103DCGT070204 TN610TN6102.387.80.4
12,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
24641155DCGT11T301 PV710PV7103.9711.60.1
18,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
24641164DCGT11T301 TN610TN6103.9711.60.1
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641252DCGT11T302 PV710PV7103.9711.60.2
18,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
24641268DCGT11T302 TN610TN6103.9711.60.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641356DCGT11T304 PV710PV7103.9711.60.4
18,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
24641365DCGT11T304 TN610TN6103.9711.60.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする