京セラ
チップ DCMT HQ
(1件のレビュー)
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24641496
DCMT070202HQ PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
24641505
DCMT070202HQ TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
24641575
DCMT070204HQ PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
24641584
DCMT070204HQ TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24641654
DCMT070208HQ PV710
PV710
2.38
7.8
0.8
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
24641663
DCMT070208HQ TN610
TN610
2.38
7.8
0.8
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24641697
DCMT11T302HQ PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
24641706
DCMT11T302HQ TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
24641794
DCMT11T304HQ PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
24641803
DCMT11T304HQ TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
24641934
DCMT11T308HQ PV710
PV710
3.97
11.6
0.8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24641943
DCMT11T308HQ TN610
TN610
3.97
11.6
0.8
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください