京セラ
チップ DCMT PP
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24641514
DCMT070202PP PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24641523
DCMT070202PP TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641593
DCMT070204PP PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
24641602
DCMT070204PP TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641715
DCMT11T302PP PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
24641724
DCMT11T302PP TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
24641812
DCMT11T304PP PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
24641828
DCMT11T304PP TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
24641952
DCMT11T308PP PV710
PV710
3.97
11.6
0.8
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24641968
DCMT11T308PP TN610
TN610
3.97
11.6
0.8
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください