曜日別特売

チップ DCMT XQ

チップ DCMT XQ - 京セラ
形状ひし形55°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24641855DCMT11T304XQ PV7103.970.4PV710
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
24641864DCMT11T304XQ TN6103.970.4TN610
8,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
24641995DCMT11T308XQ PV7103.970.8PV710
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
24642004DCMT11T308XQ TN6103.970.8TN610
8,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする