京セラ
チップ SNGG R/L-B
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
PV710
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24643072
SNGG090304L-B PV710
PV710
0.4
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24643088
SNGG090304L-B TN610
TN610
0.4
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24643097
SNGG090304R-B PV710
PV710
0.4
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24643106
SNGG090304R-B TN610
TN610
0.4
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24643115
SNGG090308L-B PV710
PV710
0.8
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24643124
SNGG090308L-B TN610
TN610
0.8
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24643133
SNGG090308R-B PV710
PV710
0.8
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24643142
SNGG090308R-B TN610
TN610
0.8
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください