チップ SNGG R/L-25R

チップ SNGG R/L-25R - 京セラ
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643158SNGG120404L-25R PV710PV7100.4
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24643167SNGG120404L-25R TN610TN6100.4
15,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24643194SNGG120404R-25R PV710PV7100.4
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24643203SNGG120404R-25R TN610TN6100.4
15,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24643237SNGG120408L-25R PV710PV7100.8
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24643246SNGG120408L-25R TN610TN6100.8
15,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24643273SNGG120408R-25R PV710PV7100.8
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24643282SNGG120408R-25R TN610TN6100.8
15,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする